Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pays de Behlen

Référence :WBB1044903

Référence fabricant : 52112017GT

Réservoir ovale flexible pour ferme Behlen Country Poly Stock 2' x 2' x 4', 100 gallons

Description du produit
Réservoir en polyéthylène de 100 gallons (378 litres) à extrémités arrondies, de 61 x 61 x 122 cm (2 pi x 2 pi x 4 pi).

Conception robuste et sans joint pour une résistance optimale aux chocs. Tous les réservoirs à fond arrondi sont dotés d'un rebord moulé ultra-résistant et de nervures latérales extra-profondes pour une solidité accrue. Les réservoirs ronds possèdent un rebord ouvert. Un raccord de vidange en aluminium moulé et un bouchon de vidange en polyéthylène de 32 mm (1-1/4") garantissent une longue durée de vie (les modèles PRE214 et PRE216 sont dépourvus de bouchon de vidange en raison de leur risque de basculement). Fabriqués en polyéthylène de qualité alimentaire, approuvé par la FDA, testé à -29 °C (-20 °F), anticorrosion, résistant aux chocs et recyclable. Une protection UV de qualité supérieure assure une longue durée de vie et une résistance à la décoloration en extérieur. Tous les réservoirs en polyéthylène sont garantis trois ans. Couleurs spéciales disponibles (commande minimale de 20 à 30 unités). Contactez-nous pour plus d'informations.

La garantie limitée s'applique uniquement aux applications agricoles.

PRIX
$305.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur53 po
Largeur31 po
Profondeur47-1/2 po
Hauteur24 po
Poids30 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperRéservoir en polyéthylène
CouleurTaupe
StyleExtrémité arrondie
Capacité100 gal
Quantité par paquet1
Référence fabricant52112017GT
MarquePays de Behlen

Garantie

Garantie3 année