Réservoir en polyéthylène de 125 gallons (473 litres) à extrémités arrondies, de 2 pi x 2 pi x 5 pi
Conception robuste et sans joint pour une résistance optimale aux chocs. Tous les réservoirs à fond arrondi sont dotés d'un rebord moulé ultra-résistant et de nervures latérales extra-profondes pour une solidité accrue. Les réservoirs ronds possèdent un rebord ouvert. Un raccord de vidange en aluminium moulé et un bouchon de vidange en polyéthylène de 32 mm (1-1/4") garantissent une longue durée de vie (les modèles PRE214 et PRE216 sont dépourvus de bouchon de vidange en raison de leur risque de basculement). Fabriqués en polyéthylène de qualité alimentaire, approuvé par la FDA, testé à -29 °C (-20 °F), anticorrosion, résistant aux chocs et recyclable. Une protection UV de qualité supérieure assure une longue durée de vie et une résistance à la décoloration en extérieur. Tous les réservoirs en polyéthylène sont garantis trois ans. Couleurs spéciales disponibles, commande minimale de 20 à 30 unités ; nous contacter pour plus d'informations.
La garantie limitée s'applique uniquement aux applications agricoles.
Réservoir ovale flexible pour ferme Behlen Country Poly Stock 2' x 2' x 5', 125 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$419.95
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 65 po |
| Largeur | 31 po |
| Profondeur | 59-1/2 po |
| Hauteur | 24 po |
| Poids | 39 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Réservoir en polyéthylène |
| Couleur | Taupe |
| Style | Extrémité arrondie |
| Capacité | 125 gal |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 52112057GT |
| Marque | Pays de Behlen |
Garantie
| Garantie | 3 année |