Arrow Trax Arrow Trax
Les tapis Arrow Trax offrent des performances exceptionnelles dans les zones très fréquentées qui nécessitent un revêtement à la fois discret, esthétique et fonctionnel. Leur motif en chevrons, très résistant, assure un raclage non directionnel et une bonne rétention de l'humidité, tandis que la densité de 38 onces de fil aiguilleté par yard carré garantit une résistance optimale à l'écrasement dans les zones à forte circulation.
Tapis d'entrée NoTrax® Arrow Trax®, épaisseur 3/8", 2' x 3', couleur anthracite
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$95.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 3 ft |
| Largeur | 2 ft |
| Poids | 6 lb |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Type | Taille standard |
| Couleur | Charbon de bois |
| Matériau de surface | Polypropylène |
| Série | Arrow Trax® |
| Famille de couleurs de bordure | Noir |
| Matériau de support | Vinyle |
| Motif | Chevrons |
| Modulaire | Non |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Circulation | Intensif |
| Marque | NoTrax |
Conformité et certifications
| Conditions environnementales | Maison et bureau, Éducation |