Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Bondhus

Référence :WBB470783

Référence fabricant : 10710

Tournevis à bille Bondhus 10710 3/16" - Long - Quantité par paquet : 2

Description du produit
Tournevis à bille 3/16 - Long - 10710

Fabriqué avec des poignées recouvertes de caoutchouc thermoplastique et une tige en acier avec finition ProGuard™ anticorrosion pour une durabilité accrue. Les poignées offrent une prise en main facile, même avec les mains mouillées ou grasses. Fourni avec des embouts hexagonaux Balldriver® à finition noire. Diamètre de l'embout : 4,76 mm (3/16") . Longueur du manche : 20 cm (7,9") . Conditionnement : 2 pièces .

PRIX
25.50  Vendu par lots de 2 /12.75 l'unité

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12-1/4 po
Taille de l'embout16 po
Longueur de la poignée7.9"

Détails du produit

Matériau de poignée" Revêtement en caoutchouc souple thermoplastique "
TypeTournevis
Système de mesureSAE (Fractionnel)
Étui/support/pochette inclusAucun
CouleurNoir
SérieBalldriver®
StyleLongue longueur
Famille de couleurs de tigeNoir
Résistant à la falsificationNon
Quantité par paquet2
Référence fabricant10710
Matériau de la tigeAcier
Extrémité sphériqueOui
MarqueBondhus