Tournevis à bille 3/32 - 10605
Fabriqué avec des poignées recouvertes de caoutchouc thermoplastique et une tige en acier avec finition ProGuard™ anticorrosion pour une durabilité accrue. Les poignées offrent une prise en main facile, même avec les mains mouillées ou grasses. Fourni avec des embouts hexagonaux Balldriver® à finition noire. Diamètre de l'embout : 2,4 mm (3/32") . Longueur du manche : 13,2 cm (5,20") . Conditionnement : 2 unités .
Tournevis à bille Bondhus 10605 3/32" - Quantité par paquet : 2
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
13.40 Vendu par lots de 2 /6.70 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5-1/4 po |
| Taille de l'embout | 32 po |
| Longueur de la poignée | 2.8" |
Détails du produit
| Matériau de poignée | " Revêtement en caoutchouc souple thermoplastique " |
| Type | Tournevis |
| Système de mesure | SAE (Fractionnel) |
| Étui/support/pochette inclus | Aucun |
| Couleur | Noir |
| Série | Balldriver® |
| Style | Longueur standard |
| Famille de couleurs de tige | Noir |
| Résistant à la falsification | Non |
| Quantité par paquet | 2 |
| Référence fabricant | 10605 |
| Matériau de la tige | Acier |
| Extrémité sphérique | Oui |
| Marque | Bondhus |