Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/4 tuyau pare-chocs pour bobine série D9000/E9000/FE9000/3100/4800
Pare-chocs de tuyau réglable sont solides en caoutchouc moulé, assurant une longue vie et antidérapante grip. Tuyau pare-chocs permettent la longueur désirée de tuyau à être conservé en permanence à l’extérieur de la bobine. Pare-chocs de tuyau sont inclus sur les rouleaux achetés avec tuyau. Bobines achetées sans tuyau n’incluent pas le pare-chocs de tuyau. Lors de la commande, conseiller le numéro de pièce, modèle de la bobine et le tuyau ø int. et ext.
Pare-chocs de tuyau réglable sont solides en caoutchouc moulé, assurant une longue vie et antidérapante grip. Tuyau pare-chocs permettent la longueur désirée de tuyau à être conservé en permanence à l’extérieur de la bobine. Pare-chocs de tuyau sont inclus sur les rouleaux achetés avec tuyau. Bobines achetées sans tuyau n’incluent pas le pare-chocs de tuyau. Lors de la commande, conseiller le numéro de pièce, modèle de la bobine et le tuyau ø int. et ext.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 0,95 lbs (.43 kg)
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Type Pare-chocs de tuyau
- Marque Reelcraft
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 3-HR1005
- Couleur Noir
- ID de tuyau 3/4 po
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft 3-HR1005 tuyau enrouleur pare-chocs pour 3/4" ID (série D9000/E9000/FE9000/3100/4800)
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires