Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Technologie rapide et sûre pour les mécaniciens professionnels. Armature en acier de forte épaisseur contribue à prévenir la distorsion ou torsion. Idéal pour soutenir le système d’échappement, amortisseurs et autres composants du véhicule pendant un cours de réparation de véhicule. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 53-3/4 à 79 in
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur maximale 79 in (200,66 cm)
- Faible hauteur 53-3/4 po (136,53 cm)
Détails du produit
- Description Stand de soutien underhoist
- Capacité 3/4 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 31500
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Oméga Ton 3/4 Underhoist Stand - 31500
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires