Caractéristiques:
- La vanne de mélange intégrée est conforme à la norme ASSE 1070.
- Conforme aux exigences UPC 407.3 lorsqu'il est correctement installé
- Gestion active de l'énergie avec commandes de modulation de puissance
- Régulation de température par microprocesseur avec affichage numérique pour une précision thermostatique de +/-1°F à débit constant
- Se monte dans n'importe quelle orientation
- Débit d'activation faible à 0,3 GPM
- Une technologie de purge exclusive s'active dès l'installation pour aider à prévenir les risques de feu à sec.
- La fonction de diagnostic affiche les codes d'erreur
- Eau chaude en continu – pas de risque de panne de stockage
- Solution clé en main exclusive Eemax
- Compatible avec les robinets à capteur et sans capteur
- Réglage d'usine à 105 °F
- Réduction du gaspillage d'énergie – le détecteur de débit active le chauffage uniquement en cas de demande (pas de perte de chaleur en veille).
- Économisez l'eau et le temps en installant l'appareil au point d'utilisation afin d'éliminer les longs tuyaux.
- Installation facile – une seule conduite d'eau froide ou chaude est nécessaire – raccords à compression intégrés de 3/8" (pas de soudure)
- Réduit les coûts et les matériaux d'installation
- Aucune soupape de sûreté n'est nécessaire (vérifiez la réglementation locale).
- Interrupteur de limite de température haute (ECO)
- Garantie limitée de cinq (5) ans sur les fuites, d'un (1) an sur les pièces.
- Sa taille compacte permet une installation flexible presque partout ; convient aux installations conformes aux normes ADA
- Lavage des mains
- lavabos
- Éviers de cuisine/bar/utilitaire
- Idéal pour les robinets à capteur ou à dosage