Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Eemax

Référence :WBB2282398

Référence fabricant : SPEX3512

Chauffe-eau électrique instantané Eemax FlowCo™ 3,5 kW 120 V

Description du produit
FlowCo™ est un chauffe-eau non thermostatique fiable qui fournit de l'eau chaude en continu à la demande. FlowCo™ est idéal pour les robinets à capteur ou à doseur, notamment pour le lavage des mains et autres applications à débit fixe. Ce chauffe-eau est doté d'un système d'autodiagnostic avec commandes intelligentes, de la technologie SafeStart™ et de raccords à compression 3/8". InfoCue™, un écran d'information visuel, indique son fonctionnement. DEL Cet indicateur signale l'état du système et fournit des informations sur son fonctionnement. L'unité se monte dans n'importe quelle orientation et est de taille compacte.

PRIX
$455.95
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
Longueur12 po
Largeur5 po
Hauteur3 po
Poids3 lb
Calibre de fil recommandé10 AWG
Taille de la connexion8 po

Détails du produit

Débit d'activation minimal0.3 gal/min
CouleurGris
Intensité de courant29 A
À utiliser avecLavage des mains, point d'utilisation
Pression maximale150 psi
Tension120 V
Kilowatts3.5 kW
Style de connexionCompression
Référence fabricantSPEX3512
MarqueEemax