Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Swobbit

Référence :WBB1448077

Référence fabricant : SW45650

Swobbit 3'-6' Perfect Pole™ Manche télescopique - SW45650

Description du produit
Cette poignée télescopique très appréciée est idéale pour les « VR » et les bateaux de toutes tailles. Elle s'étend de 3' à 6' (0,9 m à 1,8 m). Système de guidage breveté « sans regarder » pour des réglages infaillibles. Grâce à sa conception en forme de goutte, la Perfect Pole est jusqu’à 67 % plus résistante que les autres poignées télescopiques. Classée n° 1 par Powerboat Reports. La tige extérieure est fabriquée en aluminium extrudé sur mesure, traité thermiquement et anodisé. La tige intérieure est en aluminium 6063 T8 étiré, traité thermiquement et anodisé. Poignée confortable. Conçue pour fonctionner avec les accessoires à dégagement rapide Uni-Snap du système Swobbit. La perche ne pèse que 2 livres.

PRIX
$99.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur45 po
Largeur1 po
Hauteur2 po
Poids3 lb

Détails du produit

Matériau de la poignéeCaoutchouc mousse
MatériauAluminium anodisé
Quantité par emballage1
DescriptionPoignée télescopique
CouleurArgent
Référence fabricantSW45650
MarqueSwobbit