Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Reelcraft

Référence :WBB250823

Référence fabricant : S601013-35

Tuyau d'air/eau basse pression Reelcraft S601013-35 3/8" x 35' 300 PSI en nylon tressé PVC

Description du produit
Tuyaux 3/8 x 35, 300 psi

Un raccord flexible doit être utilisé entre l'entrée du dévidoir et la source d'alimentation afin d'éviter tout désalignement ou blocage, sous peine d'annulation de la garantie. Veuillez fournir les informations suivantes lors de votre commande : référence du produit et pression admissible.

PRIX
$129.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids5 lb
Diamètre intérieur du tuyau8 po

Détails du produit

MatérielPVC
CouleurRouge
Référence fabricant35
PSI300 psi
Température maximale150 °F
MarqueReelcraft

Garantie

Garantie6 mois