Clé à cliquet classique à tête poire Proto J5249, entraînement 3/8", 7"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Clé à cliquet classique à tête poire Proto® 3/8" 7"
Tête en plastique moulé, robuste et remplaçable. Conception robuste à 24 dents avec un angle de rotation de 15°. Engrenage d'entraînement en acier allié pour plus de robustesse et de durabilité. Tête basse pour accéder aux espaces restreints. Conception à levier réversible pour une utilisation rapide d'une seule main. Poignée moletée antidérapante.
PRIX
$89.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 7 po |
| Poids | 0.60 lb lb |
| Taille du disque | 8 po |
| Taille du disque dur mâle | 8 po |
Détails du produit
| Taper | Rochet |
| Couleur | Argent |
| Style à cliquet | Poire |
| Impact approuvé | Non |
| Interrupteur réversible | Oui |
| cliquet | Oui |
| Référence fabricant | J5249 |
| Angle de cliquet | 15° |
| Nombre de dents | 24 |
| Marque | Proto |