Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Proto

Référence :WBB944555

Référence fabricant : J6472

Testeur de couple électronique Proto J6472 à entraînement 3/8" 25-250 pouces- lb

Description du produit
Testeur de couple électronique Proto® à entraînement 3/8" 25-250 po- lb

  • À utiliser pour tester tous types de clés dynamométriques dans tous types d'environnements où un étalonnage complet est nécessaire ou lorsqu'un contrôle rapide de conformité est requis.
  • Précision de +/- 1 % de la valeur indiquée dans les deux sens de rotation (horaire et antihoraire).
  • La large plage de précision s'étend de 10 % à 100 % de la pleine échelle.
  • Trois unités de mesure sont disponibles : ft-lb, in-lb et Nm.
  • Trois modes de fonctionnement : Mode de suivi, Maintien de la crête et Première crête (pour une utilisation avec des clés dynamométriques de type Click).
  • Une fréquence d'échantillonnage rapide contribue à maintenir une précision élevée lors des applications de couple.
  • Chaque testeur est équipé d'un entraînement carré mâle et est également fourni avec un adaptateur d'entraînement carré femelle-femelle.
  • Alimenté par une pile standard de 9 V, il offre jusqu'à 50 heures d'autonomie.
  • Chaque testeur est accompagné d'une certification traçable NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Le support tout acier en option (J6470S) offre un support solide avec un encombrement minimal.
  • Les testeurs respectent ou dépassent les exigences énoncées dans la norme ASME B107.29.


  • PRIX
    $2,059.00

    1
    1
    Disponible vers le2026
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur6 po
    Couple maximal28.2 lb-in
    Taille du disque8 po
    Incréments0.01 4G

    Détails du produit

    StyleTesteur électronique
    Tapertesteur de couple
    Impact approuvéNon
    Gradation.1
    CouleurRouge
    Référence fabricantJ6472
    Couple minimal25
    MarqueProto