Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Proto

Référence :WBB942463

Référence fabricant : J7213M

Douille à impact Proto J7213M, entraînement 3/8", 13 mm - 6 pans, longueur 1-3/32".

Description du produit
Douille à impact Proto® 3/8" 13 mm - 6 pans, longueur 1-3/32"

  • Les douilles à impact Proto® 6 pans sont idéales pour une utilisation sur les fixations récalcitrantes ou endommagées, ainsi que sur les fixations fabriquées à partir de matériaux tendres.
  • La conception TorquePlus™ est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la douille sur les méplats de la fixation, et non sur les coins.
  • La configuration TorquePlus™ utilise une conception à coins arrondis, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande surface de la douille, minimisant ainsi le glissement.
  • La conception interne TorquePlus™ minimise l'arrondissement des fixations, contribue à prolonger leur durée de vie et permet à l'utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées.
  • La taille de la douille est gravée sur l'outil pour une identification facile.
  • Trou de verrouillage latéral.


  • PRIX
    $15.50

    1
    1
    Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur1-3/32 po
    Style de profondeur de douilleStandard
    Diamètre extérieur de l'extrémité de l'écrou4 po
    Profondeur de dégagement du boulon32 po
    Diamètre extérieur de l'extrémité d'entraînement4 po
    Taille de l'ouverture13 po
    Profondeur de l'écrou16 po
    Taille du disque8 po

    Détails du produit

    TaperDouille à impact
    Système de mesureMétrique (MM)
    CouleurNoir
    Points de douille/clé6
    Impact approuvéOui
    Référence fabricantJ7213M
    MarqueProto