Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Proto

Référence :WBB332905

Référence fabricant : J5249XL

Clé à cliquet à tête poire haut de gamme Proto J5249XL, entraînement 3/8", 8-1/2".

Description du produit
Clé à cliquet à tête poire haut de gamme Proto® 3/8" 8-1/2"

  • Conception compacte en forme de poire pour un accès facilité aux zones de travail exiguës et difficiles d'accès.
  • L'engrenage à 45 dents assure un équilibre entre un angle d'articulation de 8° et une capacité de couple élevée.
  • Sa conception étanche empêche les débris de pénétrer dans le mécanisme à cliquet, réduisant ainsi l'usure. Elle contribue également à maintenir la lubrification à l'intérieur des composants. Modèle en instance de brevet.
  • Conception discrète du levier d'inversion pour une utilisation rapide d'une seule main.
  • Poignée profilée et ergonomique pour un confort optimal. Les bandes moletées offrent une meilleure prise en main et une résistance accrue au glissement.
  • Double placage nickel-chrome pour une protection anticorrosion renforcée ou finition en oxyde noir.
  • Réparable sur le terrain.


  • PRIX
    $119.95

    1
    1
    Disponible vers le2026
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur8-1/2 po
    Poids0.86 lb lb
    Taille du disque8 po
    Taille du disque dur mâle8 po

    Détails du produit

    TaperRochet
    CouleurArgent
    Style à cliquetPoire
    Impact approuvéNon
    Interrupteur réversibleOui
    cliquetOui
    Référence fabricantJ5249XL
    Angle de cliquet8°
    Nombre de dents45
    MarqueProto