Clé à cliquet à tête poire à dégagement rapide Proto J5249XLQR 3/8" Premium 8-1/2"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Clé à cliquet à tête poire à dégagement rapide Proto® 3/8" Premium 8-1/2"
Conception compacte en forme de poire pour un accès facilité aux zones de travail exiguës et difficiles d'accès. L'engrenage à 45 dents assure un équilibre entre un angle d'articulation de 8° et une capacité de couple élevée. Sa conception étanche empêche les débris de pénétrer dans le mécanisme à cliquet, réduisant ainsi l'usure. Elle contribue également à maintenir la lubrification à l'intérieur des composants. Modèle en instance de brevet. Conception discrète du levier d'inversion pour une utilisation rapide d'une seule main. Poignée profilée et ergonomique pour un confort optimal. Les bandes moletées offrent une meilleure prise en main et une résistance accrue au glissement. Double placage nickel-chrome pour une protection anticorrosion renforcée ou finition en oxyde noir. Réparable sur le terrain.
PRIX
$129.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8-1/2 po |
| Taille du disque | 8 po |
| Taille du disque dur mâle | 8 po |
Détails du produit
| Style à cliquet | Poire |
| Taper | Rochet |
| Impact approuvé | Non |
| Interrupteur réversible | Oui |
| cliquet | Oui |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | J5249XLQR |
| Marque | Proto |