Prix : 1 865,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La ligne de 3 Axes Vises de Wilton est parfaite pour les applications qui nécessitent un usinage sur un angle. Ces étaus de haute précision sont construits à partir de moulages en alliage à grain étroit et haute. Tous bénéficient d’une indexation verticale de 90 degrés et horizontale de 180 degrés, d’une base pivotante de 360 degrés et d’une plage d’inclinaison de 90 degrés, le tout soutenu par la garantie à vie de Wilton.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Étau parfait pour les travaux à 3 axes dans le fraisage, le goutte-à-goutte, le broyage, la mise en forme et le gabarit ennuyeux
- Les corps d’étau sont construits à partir de moulages en alliage à grain étroit, haute tensile et assaisonnement
- Conception ergonomique de toutes les poignées en acier avec fixation à billes chargées à ressort
- Finition polychromatique durable
- Plaques de mâchoire durcies et moulues
- Dureté des mâchoires 55 ± 3 HRC
- Pas d’inclinaison de la mâchoire
- Toutes les surfaces au sol sont faites pour fermer les précisions
- Base pivotante à 360°
Poids &Dimensions
- Capacité d’ouverture maximale 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la mâchoire 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
- Taille 4 in (10,16 cm)
- Profondeur de la gorge 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Description Vise inclinable
- Type 3-Axe
- Marque Wilton
- Type de base 360° pivotant
- Type de base 360° pivotant
- Dureté du matériau de la mâchoire (Mw) 55 (+/-) 3 HRC
- Numéro de référence du fabricant 11702
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 11702 TLT/SP-100 4 » Largeur de la mâchoire 1-1/2 » Profondeur de la mâchoire 3 axes précision vise
1865,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit