Prix : 1 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les utilitaire épandeur SnowEx permet de dégivrer les grandes zones où une promenade derrière épandeur n’est pas pratique. Construits en polyéthylène résistant à la corrosion, avec une armature en acier enduit de poudre. Unité offre peu d’entretien, avec pas de poulies, pignons, chaînes ou courroies. Épandeur fonctionne avec un moteur à entraînement direct 12 volts CC monté dans un boîtier résistant aux intempéries. Livré en standard avec un montage d’attelage récepteur 2-pouces. Pour une utilisation avec sac rock flocons de sel et de calcium. capacité de 240 lb. Dimensions hors-tout : 22" L x 30" W x h 32 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
- Largeur d’étalement 25 pi (7,62 m)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 3 pi³ (.08 cu.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Allumer / Désactiver Switch
- Numéro de référence du fabricant SP-225-1
- Spinner Type 10" en fibre de verre
- Couleur Jaune
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
108 série Hi-Way tracteur Tire Chains (paire) - 1083510, qté par paquet : 2
Article nº : B440757
Pas encore évalué
779,90 $
3 pi³ utilitaire épandeur de sel gemme - SP-225-1
1849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires