Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tableau d'affichage de Gand - 3 porte(s) - Tissu gris w/Silver Frame - 36 po x 72 po
Fonction traditionnelle aluminium cadre ci-joint Bulletin Boards de Gand un beau Satin ou foncé Bronze en aluminium finition. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. La surface de sellerie tissus décoratifs, disponible en couleurs 5, est tackable, grand teint et durable. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Fonction traditionnelle aluminium cadre ci-joint Bulletin Boards de Gand un beau Satin ou foncé Bronze en aluminium finition. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. La surface de sellerie tissus décoratifs, disponible en couleurs 5, est tackable, grand teint et durable. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 36 po
Détails du produit
- Description Clos de tissu Tackboard
- pays Made in USA
- Nombre de portes 3
- Type Conseil de tissu
- Matériau de surface Tissu
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Magnétique Non
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant PA33672F-91
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Panneau d’affichage en liège fermé avec portes coulissantes, 48 « L x 36 « H
Article nº : 695874
Pas encore évalué
429,95 $
759,00 $
Tableau d’affichage fermé de Gand, 3 portes, 72 « L x 36 « H, tissu gris / cadre argenté
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires