Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Traditionnel intérieur clos recyclé en caoutchouc babillard Message centres de Gand rencontrent les mesures visant à les appeler « Vert » car ils sont dotés de matériaux qui sont entièrement recyclables. La surface d’affichage est fabriquée à l’aide de 90 % postindustriel recyclés en caoutchouc et le Satin anodisé ou dark Bronze aluminium frame contient 75 % matières postindustrielles. Les panneaux de porte acrylique incassable renferment jusqu'à 15 % de matériaux recyclé post-industriel. La surface de l’amure, disponible en 3 couleurs, est auto-guérison et tiendra jusqu'à sous les conditions les plus exigeantes. Il est facile à entretenir, grand teint et résistera à taches et la décoloration. Portes charnières pleine longueur en vedette et flush mount serrures et clés pour plus de sécurité. Disponible en 1, 2 et 3 dimensions de la porte. Sont inclus des encoignures cachées pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. Made in USA.
Caractéristiques :
- Go « GREEN » - fabriqué à partir de matériau post-industriel: surface de tack 90 %, cadre en aluminium 75 %.
- La surface de tack en caoutchouc recyclé auto-cicatrisant cache les trous d’épingle.
- Portes charnières pleine longueur de la fonctionnalité, panneaux en acrylique incassable, flush mount serrures et clés pour plus de sécurité.
- Supports de coin caché permet pour un montage facile et sûr.
- Assorti d’une garantie fabricant an 10
- Made in USA
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 96 x 48 po
Détails du produit
- Description Joint en caoutchouc recyclé Tackboard
- pays Made in USA
- Nombre de portes 3
- Type Conseil en caoutchouc
- Matériau de surface Caoutchouc
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Magnétique Non
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant PA34896TR-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
-
Tableau d’affichage fermé de Gand - Extérieur / Intérieur
-
Tableau d’affichage fermé de Gand - Extérieur / Intérieur
-
Tableau d’affichage fermé de Gand - Extérieur / Intérieur
-
Tableau d’affichage fermé de Gand - Extérieur / Intérieur
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Panneau d’affichage en liège fermé avec portes coulissantes, 48 « L x 36 « H
Article nº : 695874
Pas encore évalué
429,95 $
759,00 $
Tableau d’affichage fermé de Gand, 3 portes, 96 « L x 58 « H, cadre en caoutchouc recyclé noir / argent
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires