Ce tourniquet de sécurité à hauteur de taille constitue un excellent moyen de contrôler et de comptabiliser le flux de passage des piétons entrant et sortant de votre établissement. Sa construction robuste, associée à des matériaux et des techniques de fabrication de pointe, garantit des années de fonctionnement sans problème.
Tous les matériaux sont conformes aux normes ASTM établies par l’industrie des matériaux. Tous les roulements sont lubrifiés à vie. Bras assemblés mécaniquement (plus résistants que s'ils étaient soudés). Bras en acier inoxydable de 17". Couvercle en acier inoxydable. Tous les composants de verrouillage et à cliquet sont en acier trempé. Came d'indexation principale en Delrin garantissant des années de fiabilité sans entretien. Bagues en bronze imprégnées d'huile. Réglage hydraulique de la vitesse. Boîtier de commande avec revêtement en poudre noir. Système d'alimentation 24 volts. Temporisation réglable. Mode « fail-safe » (sécurité en cas de défaillance) ou « fail-secure » (sécurité en cas de panne).
Tourniquet électrique à 3 bras, à ouverture vers la droite, avec sortie verrouillable - Caisson noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,029.00
1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 24-1/16 po |
| Profondeur | 28 po |
| Hauteur | 38-3/16 po |
| Poids | 175 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Tourniquet à 3 bras |
| Couleur | Noir |
| Matériel inclus | Oui |
| Rotation | Main droite ° |
| Style | Sortie verrouillée |
| Tension | 24 VCC V |
| Comprend | Boîtier de commande, micro-interrupteur et transformateur |
| Matériau | Acier |
| Fonctionnement | Aller simple |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 1102E-BL-LE |
| Type de commande | Électrique |
| Marque | Turnstile Security Systems |