Le bidon Spectrum de 3 gallons est robuste et résistant ; il est doté d’une large ouverture permettant un remplissage rapide sans déversement et s’adapte à tous les bouchons Spectrum. Ce bidon semi-transparent comporte des graduations sur le côté, ce qui permet de visualiser facilement le niveau de lubrifiant. Sa forme ergonomique épouse parfaitement l’avant-bras et il est équipé de poignées à l’avant et à l’arrière pour faciliter le versement. Le bidon est livré avec une étiquette « CONTENU » sur laquelle il est possible d'écrire, afin de faciliter l'identification du type de lubrifiant. Les bidons Spectrum de 3 gallons font partie de la gamme de bidons à huile Spectrum, qui offre des solutions simples, faciles à utiliser et sans risque d'erreur pour stocker, identifier, transporter et distribuer les lubrifiants. Ils constituent un excellent moyen pour les utilisateurs de protéger les lubrifiants de la poussière, de la saleté, de l'eau et d'autres contaminants susceptibles d'endommager les machines.
Récipient Spectrum de 3 gallons, semi-transparent, avec graduations
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$165.95
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
| Longueur | 17 po |
| Largeur | 7 po |
| Hauteur | 13 po |
| Poids | 4 lb |
Détails du produit
| Type | Conteneur |
| Capacité | 3 gallons |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | 34461 |
| Marque | Spectre |
Garantie
| Garantie | 1 an |