Prix : 1 085,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le SBR-1220 est un cisaillement manuel, une presse plieuse et un roulis tout en un. Idéale pour les amateurs, les ateliers de maintenance et de R & D, cette machine combinée permet d’économiser de l’espace.
- Capacité maximale de 20 acier doux de calibre 10 pour toutes les fonctions.
- Gère le matériau jusqu’à 12 « de large, juste ce qu’il faut pour les petits travaux.
- La partie en rouleau glissant sur le dessus a des arbres durcis et polis pour une longue durée de vie.
- Diamètre de laminage minimum de 1,54 ».
- 3 rainures dans le rouleau vous permettent de former le fil parfaitement.
- Les doigts réglables sur le faisceau supérieur peuvent faire des boîtes de différentes tailles avec.
- La partie presse plieuse au milieu vous donne un angle de flexion maximal de 90 ° pour des virages parfaits.
- Vous pouvez serrer ou desserrer le cadre et ajuster le carrossage de l’outillage pour une flexion cohérente sur le matériau.
- La station de cisaillement utilise des lames durcies et réversibles qui restent tranchantes pendant une longue vie de nous.
- La retenue à ressort vous permettra d’économiser du temps et du gaspillage lorsque vous cisaillez.
- De grandes poignées double face permettent à 2 opérateurs d’appliquer une force.
- Vous obtenez un cycle complet de haut en bas de chaque outil avec un tour de 360 ° de la poignée.
- La jauge arrière manuelle assure la répétabilité sur les projets de cisaillement et de freinage.
- Pèse 125 lb avec un cadre en acier puissant qui maintient la précision.
- Couvert par une garantie de pièces de 1 ans.
- Livré avec un support technique à vie par téléphone de notre équipe de représentants compétents.
Poids &Dimensions
- Jauge de capacité en acier doux 20 gal/min
- Capacité de cisaillement 20 ga
- Portance maximale de la poutre 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Marque Baileigh Industriel
- pays Importation
- Numéro de référence du fabricant 1006957
- Aucune vitesse de chargement 3600 RPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial 3 en 1 Combinaison Shear Brake and Roll, 12 » Largeur de lit, 20 Jauge
1085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit