Prix : 3 999,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La machine à rouleaux de frein de cisaillement SBR-4020 a un petit plan d’étage pour les magasins avec un espace limité. Vous pouvez monter cette machine combinée sur un banc ou un support. Obtenez une machine à tôle 3 en 1 durable pour un prix abordable!
Machine à tôlerie 3 en 1 Recommandée pour : Amateurs, ateliers de maintenance et de R&D.
Vous cherchez une machine à rouleaux de frein de cisaillement plus grande ou plus petite? Cette machine est également disponible dans une version de 30 « de large et un modèle de 52 « de large.
Appelez-nous au 1-920-684-4990avec toutes les questions que vous avez sur cette combinaison 3 en 1 machine à tôler à vendre.
- Largeur de travail de 40 » pour le laminage, le pliage et le cisaillement.
- Capacité maximale de 20 acier doux de calibre et aluminium de calibre 16 pour toutes les fonctions.
- Le rouleau de glissement manuel sur la partie supérieure de la machine peut créer des rouleaux de tôle d’un diamètre minimum de 1,70 « .
- Les rouleaux durcis à 3 rainures peuvent former du fil ou une petite crosse ronde.
- La presse plieuse manuelle se plie jusqu’à 90° et comprend un jeu de matrices en V.
- La fonction de couronnement vous permet de régler le carrossage de l’outillage afin qu’il se plie de manière cohérente sur toute la largeur de la machine.
- Des matrices réglables durcies (de 1"à 10-1/8 ») sur la poutre supérieure de la presse plieuse peuvent faire des boîtes et des casseroles.
- Le cisaillement métallique sur le fond utilise des pinces à ressort pour maintenir le matériau vers le bas et produire un cisaillement propre et net à travers la machine.
- Les lames de cisaillement sont durcies et réversibles, de sorte qu’elles restent tranchantes.
- De grandes poignées avec poignées des deux côtés permettent à 2 opérateurs de combiner leur force et de rendre la machine plus facile à utiliser.
- Chaque tour de 360° des poignées vous donne un cycle complet sur chacune des machines.
- La jauge arrière permet d’assurer la répétabilité.
- Le cadre en acier robuste ajoute de la résistance à la machine de 461 livres, de sorte qu’il fournit des résultats précis pendant de nombreuses années.
- Machine à tôlerie 3 en 1 couverte par une garantie de pièces de 1 ans.
- Vous pouvez compter sur un support technique à vie par téléphone. Appelez notre équipe de représentants compétents chaque fois que vous avez des questions.
Machine à tôlerie 3 en 1 Recommandée pour : Amateurs, ateliers de maintenance et de R&D.
Vous cherchez une machine à rouleaux de frein de cisaillement plus grande ou plus petite? Cette machine est également disponible dans une version de 30 « de large et un modèle de 52 « de large.
Appelez-nous au 1-920-684-4990avec toutes les questions que vous avez sur cette combinaison 3 en 1 machine à tôler à vendre.
Poids &Dimensions
- Jauge de capacité en acier doux 20 gal/min
- Capacité de cisaillement 20 ga
- Portance maximale de la poutre 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Marque Baileigh Industriel
- pays Importation
- Numéro de référence du fabricant 1006968
- Aucune vitesse de chargement 3600 RPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial 3 en 1 Combinaison Shear Brake and Roll, 40 » Largeur de lit, 20 Jauge
3999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit