Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rapide de 3 mâchoire de serrage auto-centrant défiler mandrins, 5 dans
- Corps d’acier forgé de haute qualité
- Précision avec » T.I.R.. 00059 à
- Avec 5 C ou douilles cône Morse
Poids &Dimensions
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Dimension C 315 po (.8 cm)
- Dimension J 2,008 po (5,1 cm)
- Dimension D 2,7559 %"
- Taille du mandrin 5 in (12,7 cm)
- Dimension K 0,7874 %"
- Dimension L 5,0787 %"
- Dimension H 3,2677 %"
- Dimension A 4,9213 %"
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur du levier de fonctionnement 6,2992 %"
- Dimension G 3xM6 pouces
- Dimension E 1,4961 %"
- Dimension F 2,2047 %"
- Dimension B 1,8898 %"
Détails du produit
- pays Importation
- Nombre de mâchoires 3
- Nombre de pièces 2
- Type Auto-centrants
- Matériau Acier
- Style Plaine de serrage rapide retour
- Description Mandrin de tour
- Marque Bison
- T/mn maximum 1500 rpm
- Numéro de référence du fabricant 7 864-0500
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bison 3 mors de serrage rapide faites défiler mandrin acier corps, dos lisses, 5".00059 T.I.R
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit