Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour enlever les roulements, les engrenages, les disques, etc.
- La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin.
- Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
- Espace en dessous de 3/8 »
- Hexagon Drive (Mâle) (Métrique) 17mm
- Profondeur (Métrique) 120mm
- Charge maximale (Métrique) 6t
- Espace ci-dessous (Métrique) 10mm
- Espace à côté de lui (Métrique) 30mm
- Écart (Métrique) 18 - 120mm
- Espace à côté de lui 1 3/16 »
- Couple maximum (Métrique) 120Nm
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Couple maximal 88,5 lb-po
- Propagation 3/4 à 4-3/4 po
Détails du produit
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Série 45 Universal 3-Jaw Puller With Self-Centering Jaws
- Nombre de mâchoires 3
- Capacité 6,5
- Numéro de référence du fabricant 45-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko 3-Jaw Self Centering Puller, 6,5 Ton Capacity 3/4 » To 4-3/4 » Open, 4-3/4 » Reach
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit