Le couvercle de chauffe-plinthe s'enlitent facilement qui rajeunit instantanément les vieux réchauffeurs de plinthes laids, mais parfaitement fonctionnels. Les plinthes® sont les seuls couvercles de chauffage en acier perforé les plus perforés qui glissent juste au-dessus de vos radiateurs de plinthe existants. La conception d'une seule pièce utilise l'acier galvanisé robuste de 22 jauges (33 po) d'épaisseur qui résiste à des années d'abus physique et chimique. Les ® de base sont considérés comme des enfants sûrs pour leur absence totale de bords pointus exposés tout en bloquant l’accès à l’élément de chauffage par le haut. Les plinthes® peuvent également être installées dans de nouveaux environnements de construction ou lorsque les couvertures d’origine ont été complètement enlevées et qu’il ne reste plus que l’élément chauffant à bouts nus. Glisse sur le chauffe-plinthe d'origine - il suffit d'enlever le panneau avant existant et les bouchons d'extrémité. Baseboarders® Premium disponible en 2', 3', 4', 5', 6' et 7' longueurs. Les accessoires tels que les bouchons d'extrémité et les coins intérieurs sont vendus séparément. L’acheteur d’origine est protégé avec notre garantie à vie contre le développement de la rouille.
Poids &Dimensions
Largeur3 in (7,62 cm)
Hauteur7 in (17,78 cm)
Poids2,25 lbs (1,02 kg)
Longueur36 in (91,44 cm)
Détails du produit
TypePanneau de couverture
MarqueBaseboarders
MatériauAcier galvanisé
Numéro de référence du fabricantBB001-36-WHT BB10-11-WHT