Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



best-seller
SuperLube

Référence :WBB334972

Référence fabricant : 91003

Graisse au silicone Super Lube à haute constante diélectrique et pour le vide, tube de 3 oz - 91003 - Lot de 12

Description du produit
Tube de 3 oz de graisse diélectrique et pour vide Super Lube® à base de silicone

La graisse diélectrique Super Lube® à base de silicone est un composé de silicone non durcissant utilisé pour étanchéifier, protéger et isoler les composants et connecteurs électriques. La graisse diélectrique au silicone Super Lube® est imperméable et protège contre l'humidité et d'autres contaminants présents dans les connexions électriques. De couleur blanc translucide, elle présente un aspect propre et limpide, offre une rigidité diélectrique élevée, est compatible avec la plupart des plastiques et résiste à des températures comprises entre -40 °F et 500 °F. Tube de 3 oz de graisse au silicone Super Lube® à haute rigidité diélectrique et pour le vide

PRIX
455.40  Vendu par lots de 12 /37.95 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur2-1/8 po
Largeur1-3/8 po
Hauteur6-1/2 po
Taille3 oz

Détails du produit

Type de lubrifiantSilicone
Type de tailleTube
Classe NLGI2
Quantité par emballage12
DescriptionGraisse silicone à haute constante diélectrique et pour le vide
Référence fabricant91003
MarqueSuperLube