Prix : 1 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance 3-Phase Motor, CEM3558T-5, 2 HP, 1755 RPM, 143TC Frame, C-Face Mount, TEFC, 575 Volts
Certaines applications d’usage général exigent un moteur qui fonctionne sur courant 200 volts. Ces moteurs 200 volts sont ensemencés de 1 Hp à 50 Hp en TEFC et 1 Hp à 100 Hp dans l’ODP. Une vaste gamme de moteurs 575 volts est également disponible. Les moteurs 575 volts sont disponibles à usage général TEFC et ODP, fond creux, devoir grave, IEEE-841, l’explosion et les dessins de pompe monobloc, dans une variété de configurations de montage.
Fonctionnalités
Certaines applications d’usage général exigent un moteur qui fonctionne sur courant 200 volts. Ces moteurs 200 volts sont ensemencés de 1 Hp à 50 Hp en TEFC et 1 Hp à 100 Hp dans l’ODP. Une vaste gamme de moteurs 575 volts est également disponible. Les moteurs 575 volts sont disponibles à usage général TEFC et ODP, fond creux, devoir grave, IEEE-841, l’explosion et les dessins de pompe monobloc, dans une variété de configurations de montage.
Fonctionnalités
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Roulements à billes
- Enroulements de cuivre de ISR® (Inverter Spike Resistant®)
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Garantie de trois ans
- Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,17 po (35,99 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 45
Détails du produit
- Facteur de puissance 73
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1755 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 575 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 143TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 2,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1755 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEM3558T-5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur 3 phases Baldor-Reliance, CEM3558T-5, 2 HP, 1755 tr/min, 143TC Frame, C-visage de monter, tefc, 575 Volts
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires