Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Certaines applications d’usage général exigent un moteur qui fonctionne sur courant 200 volts. Ces moteurs 200 volts sont ensemencés de 1 Hp à 50 Hp en TEFC et 1 Hp à 100 Hp dans l’ODP. Une vaste gamme de moteurs 575 volts est également disponible. Les moteurs 575 volts sont disponibles à usage général TEFC et ODP, fond creux, devoir grave, IEEE-841, l’explosion et les dessins de pompe monobloc, dans une variété de configurations de montage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où le courant triphasé 575 volts est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,93 po (32,84 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 59
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Plaque signalétique RPM 1140 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 575 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56H
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 77
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M3543-5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur 3 phases Baldor-Reliance, M3543-5, 0,75 CV, 1 140 tr/min, 56H Frame, pied Mont, TEFC, 575 Volts
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires