Nexel® Portant à vêtements à 3 étagères
Une solution esthétique pour le rangement des vêtements. Sa structure en fil d'acier chromé, très résistante, limite l'accumulation de poussière. Résiste aux chocs, aux éraflures et à la rouille. La tringle à vêtements sur toute la longueur peut supporter jusqu'à 250 lb. Dimensions : 24" de profondeur x 36" de largeur x 74" de hauteur. Montage rapide. Roulettes disponibles en option.
Nexel
Référence :WB184450
Porte-vêtements sur pied - 3 étagères - 36" de largeur x 24" de profondeur x 74" de hauteur - Chromé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$315.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 74 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Style | Avec des barres de suspension |
| Type | Porte-manteaux sur pied |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Description | Porte-manteaux à 3 étagères |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | 184450 |
| Marque | Nexel |