Portant à vêtements sur pied à 3 étagères Nexel®
Solution esthétique pour le rangement des vêtements. Sa conception robuste en fil d'acier chromé minimise l'accumulation de poussière. Résistant aux chocs, aux ébréchures et à la rouille. La barre porte-manteaux sur toute sa longueur peut supporter jusqu'à 250 vêtements. lb Dimensions : 61 cm (P) x 122 cm (L) x 188 cm (H). Montage rapide. Roulettes en option.
Nexel
Référence :WB184451
Portant à vêtements autoportant - 3 étagères - 122 cm (L) x 61 cm (P) x 188 cm (H) - Chrome
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$375.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 74 po |
| Poids | 77 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-manteaux autoportants |
| Couleur | Argent |
| Style | Avec barres de suspension |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériel | Acier |
| Description | Porte-manteau à 3 étagères |
| Référence fabricant | 184451 |
| Marque | Nexel |