✓ Supporte jusqu'à 3 tonnes
✓ Construction en acier durable
Soulever des voitures, des camions ou VUS avec facilité avec ceci Global Industrial Cric hydraulique 3 tonnes. Idéal pour les garages et autres installations industrielles, ce cric est fabriqué en acier robuste pour une utilisation durable. Il est doté d'un système hydraulique à double pompe permettant de soulever facilement des charges jusqu'à 6 000 kg. lb Rapidement et efficacement. Conçu pour une maniabilité optimale, ce cric est équipé de quatre roulettes en acier, dont deux pivotantes à 360°. Sa large selle assure une grande stabilité, tandis que le système de sécurité intégré empêche toute surcharge. Conforme aux normes de sécurité ASME/PASE 2019. Garantie limitée d'un an.