Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 3 in (7,62 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Taille de la connexion d’admission 3 in (7,62 cm)
- Connexion d’entrée 3 in (7,62 cm)
- Max Tête 26 pi (7,92 m)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
- Max Tête 98 pi (29,87 m)
- Solides de diamètre maximal 1 in (2,54 cm)
- Tête de décharge 72 pi (21,95 m)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Type Trash pompe
- Moteur Honda GX390 Oil Alert
- Matériau En aluminium
- Cylindrée du moteur CC 389cc
- Type de carburant Octane 86, éthanol
- Type d’huile recommandé SAE 10W30
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone céramique
- Système de démarrage Recul
- Puissances en chevaux 13 HP
- Capacité 1,4 gal (5,3 l)
- Gallons par heure 22200 gal/hr (84 036,14 l)
- Type de connexion d’admission MNPT
- Comprend Crépine & bandes tuyau
- Matériau du boîtier En aluminium
- Gallons par minute 370 gal/min (1400,6 l)
- Marque ÊTRE pression
- Capacité du réservoir de carburant 1,4 gal (5,3 l)
- Numéro de référence du fabricant TP - 3013HM
Garantie
- Garantie 3 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Johnny
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ensemble de tuyaux pour pompe de chantier Apache 98128662, 3 po, mancheons et raccords en aluminium
Article nº : B484001
Pas encore évalué
439,95 $
3 "x 50' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes
Article nº : B483995
Pas encore évalué
329,95 $
3 "x 25' Medium Duty PVC tuyau de refoulement couplé w / M x F aluminium manches courtes
Article nº : B483986
Pas encore évalué
215,95 $
Pompe 3" trash - 13HP, 370 gal/min, moteur Honda GX
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires