Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Poids léger à 1,6 lb, mais avec la puissance de couper tous les types de matériaux
- L'échappement arrière éloigne l'air de la surface de travail
- Régulateur intégré
- Comprend 3" roue de coupe
- Roues de remplacement (ensemble de 5) - 87602
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 3 in (7,62 cm)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
- Longueur 7,38 po (18,75 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
Détails du produit
- CFM 5 CFM
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Vitesse à vide 20000 rpm
- Description 3" Utility Cut-Off Avec Garde
- Sortie de bruit 93 s/n
- Numéro de référence du fabricant SX233A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po
Article nº : B982644
Pas encore évalué
179,95 $
209,95 $
SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires