Prix : 76,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette sangle de treuil 30' combine ancre de chaîne haute résistance et usure et résistant aux intempéries 3" latex traité sangles en polyester pour fabriquer un produit répondant aux normes T WSTDA-1 pour les appareils d’arrimage web. L’ancre de chaîne se fixe à longeron de châssis de camions ou de remorques et a un lb 5 400 WLL.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 0,58 po (1,47 cm)
- Poids 7,1 lbs (3,23 kg)
- Plage limite de poids de la charge de travail 5001 to 15 000 lbs
- Limite de poids de la charge de travail 5400 lbs (2 454,55 kg)
- Plage de capacité de résistance à la charge ultime 15 001 à 50 000 lb
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Capacité de poids de la force de charge ultime 16 200 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Sangle de treuil avec chaîne ancre
- Type Embout d’ancrage de chaîne
- Quantité par paquet 1
- Marque Ancra International
- Matériau Sangle synthétique et acier
- Numéro de référence du fabricant 41660-14-30
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stabilisateur de charge de contrôle de cargaison en acier galvanisé robuste, 1-1/2 « O.D.
Article nº : 989070
Pas encore évalué
65,95 $
36,95 $
Snap-Loc Cargo Net avec corde cinch, 60 " x 72 »
Article nº : B962906
Pas encore évalué
235,95 $
Ancra® 41660-14-30 3 "x 30' sangle de treuil avec 43366-14 de la chaîne d’ancrage
76,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires