Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Produits C-Line

Référence :WBB1574817

Référence fabricant : 58335

C-Line Products : étui pour fiches 3 x 5, couleurs assorties - lot de 24

Description du produit
Gardez vos fiches bien rangées. Ce porte-fiches en polypropylène résistant peut contenir jusqu'à 100 fiches de 3 x 5 pouces. Il est doté d'une fermeture à pression et comprend 5 intercalaires ainsi que des étiquettes adhésives. Polypropylène sans acide, de qualité archive. Couleurs assorties : bleu, turquoise, violet et rose. Nous sélectionnerons les couleurs en fonction des stocks disponibles.

PRIX
$78.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur1-1/4 po
Largeur5-3/8 po
Hauteur3-9/16 po
Poids0.1 lb

Détails du produit

StylePorte-cartes / Étui
TypeRangement des fiches
MatériauPolypropylène
Quantité par emballage24
DescriptionÉtui pour fiches 3" x 5"
CouleurAssortiment
Référence fabricant58335
MarqueProduits C-Line