Mètre à ruban Stanley 30-485, 1/2" x 12', en ABS haute visibilité et haute résistance aux chocs, avec boîtier rigide
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Stanley® 30-485, mètre ruban 1/2" x 12'
Lames polyvalentes de 1/2", 3/4" et 1" de large et une saillie de 7' (lames de 1" de large uniquement). La lame recouverte d'un revêtement polymère résiste à l'abrasion. Crochet d'extrémité Tru-Zero™ résistant à la corrosion pour des mesures précises. Grille graduée sur la lame de lecture pour des mesures rapides et faciles (uniquement sur le modèle 30-454). Boîtier en ABS résistant aux chocs, de conception ergonomique.
PRIX
$9.30
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
| Longueur du ruban | 12 ft |
| Mesure minimale | 32 po |
| Longueur de la lame | 12 ft |
| Largeur de la lame | 2 po |
| Mesure maximale | 12 ft |
| Blade : une valeur sûre | Non classé ft |
Détails du produit
| Numérique | Non |
| Type | Mètre ruban |
| Couleur | Jaune |
| Matériau de revêtement des lames | Polymère |
| Matériau de la lame | Acier |
| Gamme de couleurs « Blade » | Jaune |
| Marquages des goujons | Oui |
| Type de rembobinage | Automatique |
| Remise des diplômes | 1/32 de pouce pour les 12 premiers pouces, 1/16 de pouce pour les pouces suivants |
| Matériau | Polymère / Acier / Plastique |
| Description | Mètre à ruban avec boîtier en ABS haute visibilité et haute résistance aux chocs |
| Pointe magnétique | Non |
| Marquages métriques | Non |
| Référence fabricant | 485 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Attache de ceinture | Oui |
| Verrouillable | Oui |
| Marque | Stanley |