Mètre ruban Stanley 30-496 3/4 po x 5 mètres/16 pi, boîtier ABS haute visibilité et haute résistance aux chocs
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Stanley® 30-496, mètre ruban 3/4 po x 5 m/16 pi
Lames polyvalentes de 1/2", 3/4" et 1" de large et hauteur de coupe de 7' (lames de 1" de large seulement). Lame revêtue de polymère résistant à l'abrasion. Crochet d'extrémité Tru-Zero™ résistant à la corrosion pour des mesures précises. Graphiques de lame à lecture fractionnaire pour des mesures rapides et faciles (uniquement sur 30-454). Boîtier en ABS haute résistance, de conception ergonomique.
PRIX
$19.75
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
| Longueur du ruban | 16 ft |
| Longueur de la lame | 16 ft |
| Largeur de la lame | 4 po |
| Blade Standout | Pieds non classés |
| Mesure minimale | 32 po |
| Mesure maximale | 16 ft |
Détails du produit
| Matériau de revêtement des lames | Polymère |
| Matériau de la lame | Acier |
| Famille de couleurs de lames | Jaune |
| Marquages des crampons | Oui |
| Type de rembobinage | Automatique |
| Matériel | Polymère/Acier/Plastique |
| Pointe magnétique | Non |
| Référence fabricant | 496 |
| Marque | Stanley |
| Numérique | Non |
| Taper | Mètre à ruban |
| Couleur | Jaune |
| Série | PowerLock® |
| Graduation | 1/16 po, 1/32 po (1er 12 po) po |
| Description | Règle adhésive pour boîtier ABS haute visibilité et haute résistance aux chocs |
| Graduations métriques | Oui |
| Matériel de dossier | Plastique |
| Clip de ceinture | Oui |
| Verrouillable | Oui |