Prix : 54,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Produits acheteurs Commercial Grade Ratchet Strap avec Soft Rubber Grip Series offre une puissance de détention robuste pour sécuriser en toute sécurité la cargaison lourde. Le large capitonné à travers la poignée fournit une poignée confortable pleine main avec ou sans gants sur, et le mécanisme de cliquet, il est facile d’ajuster avec précision la tension. La sangle en polyester résistant aux intempéries est de 2 pieds de large et de 30 pi de long avec une limite de charge de travail de 3300 lb. Disponible avec des crochets plats durables pour remorques plates. Tous les composants métalliques sont en zinc blanc plaqué pour la résistance à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Poids 5,15 lbs (2,34 kg)
- Limite de charge de travail 3300 lb lbs
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description Ratchet Tie Down
- Force de rupture 10 000 lb
- Matériau Polyester
- Style Droit commercial
- Numéro de référence du fabricant 5483005
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4-7/8" rectangulaire 4 LED Strobe lumière - 8891006
Article nº : B545859
Pas encore évalué
77,95 $
12-48 VDC Low Profile permanente montage Dual Flash Strobe Light - SL640ALP
Article nº : B545861
Pas encore évalué
145,95 $
Produits d’acheteurs 30' Commercial Grade, Ratchet Tie Down, Flat Hooks - 5483005
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires