Prix : 365,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 365,95 $ ch.
- Achetez 4-6 349,95 $ ch.
- Acheter 7+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kits de tableau de bord sont le kit parfait de déversement pour réponse rapide. Ces kits de roues peuvent être stratégiquement placés ou déplacés à grande vitesse vers le lieu de déversement. Ces kits sont moins cher et plus léger que les trousses d’intervention traditionnels poly suremballage. Ce kit 30 gallon contient 40 garnitures absorbantes, 3 chaussettes absorbantes, 4 oreillers absorbants, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants, sacs à déchets 4 et 1 livre guide de déversement.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 30
- Taille du conteneur 30 gal (113,56 l)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Taille du pad 16 x 18 po
- Poids absorbant Lourdes
- Taille de l’oreiller 10 x 10 po
- Taille de la chaussette 3 x 48 po
- Perforations Oui
Détails du produit
- Nombre de gants 1 paire(s)
- Fluides absorbés Matières dangereuses
- Tampons 40
- Type Kit de déversement de produits chimiques
- Oreillers 4
- Quantité par paquet 1
- Chaussettes 3
- Capacité du tambour 30 gal (113,56 l)
- Nombre de pads 40
- Description HazMat à roues Kit tableau de bord
- Capacité/Gallons d’absorption 30 gal (113,56 l)
- Marque Spilfyter
- Matériau du conteneur Polyéthylène
- Roues Oui
- Durée de vie 2 ans
- Numéro de référence du fabricant DASH-H30
- Type de conteneur Tambour à roues
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ESP 30 gallons universel éco Spill Kit, SK-U30
Article nº : B935691
Pas encore évalué
459,95 $
Trousse pour renversements de matières dangereuses DASH sur roulette de 30 gallon ESP
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires