Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cortina Safety

Référence :WBB2217860

Référence fabricant : 03-501-04

Cône de signalisation pliable Cortina Pack N Pop de 76 cm (30 po), lot de 4 DEL Lumières, orange, base en caoutchouc noir, 03-501-04

Description du produit
Conforme aux normes MUTCD. Le feu interne du cône dispose de 2 modes : fixe et clignotant. Il fonctionne avec 2 piles AAA (fournies) et offre une autonomie de 300 heures en mode clignotant et de 120 heures en mode fixe. Les cônes « Pack and Pop » de 18" et 28" sont équipés d’une ampoule interne de 1 DEL , tandis que les cônes « Pack and Pop » de 30" sont équipés de 4 ampoules internes de DEL . Fabriqués en nylon orange imperméable.

PRIX
$139.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
139.95
Acheter 11 unités
129.95Économisez10.00 (7)
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur15-1/2 po
Largeur15-1/2 po
Hauteur30 po
Poids8 lb
Carré15,5 pouces carrés
Hauteur de la bande réfléchissante6 pouces et 4 pouces

Détails du produit

RevêtementBonjour Intensity
TypeCône repliable
CouleurNoir/Orange
Nombre de bandes réfléchissantes2
MatériauVinyle/Caoutchouc
DescriptionCône pliable avec DEL Lumières
Quantité par emballage1
Référence fabricant04
MarqueCortina Safety

Conformité et certifications

CertificationsMUTCD