✓ Bureau à hauteur réglable pour travailler assis ou debout.
✓ Bureau inclinable avec rebord d'arrêt et plateau pour tapis de souris.
✓ Bureau roulant mobile.
Le bureau mobile pour ordinateur portable à hauteur réglable et inclinaison « Global Industrial » est idéal pour les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les salles de conférence ou à domicile. Son grand plateau principal s’incline grâce à un bouton de réglage, offrant un confort ergonomique optimal pour travailler, lire ou écrire. Le plateau blanc de 30" est robuste et réglable en hauteur, permettant de travailler en position assise ou debout. Réglez la hauteur du plateau de 27,4" à 40" et bloquez-la à l’aide d’un simple bouton à verrouillage par rotation. Le piètement est fabriqué en acier tubulaire et recouvert d’un revêtement en poudre blanc, à la fois résistant et esthétique. Des roulettes pivotantes de 2" (dont 2 verrouillables) permettent de le déplacer facilement. Montage facile. Garantie limitée d’un an.
- Dimensions hors tout du plateau : 30" de largeur x 15-3/4" de profondeur
- Hauteur totale : de 27 3/8" à 40"H
- Matériau du plateau : MDF
- Matériau de base : acier thermolaqué
- Capacité de charge maximale : 24 lb.
- Grande partie supérieure : 23-1/2" de largeur x 15-3/4" de profondeur, inclinaison à 360°
- Dimensions de la partie supérieure : 7" de largeur x 15-3/4" de profondeur
- Dimensions de la base (réglables) : 23 3/8" à 30 1/8" de largeur x 16" de profondeur x 3 7/8" de hauteur