Prix : 3 699,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La presse d’atelier pneumatique HSP-30A offre les mêmes caractéristiques de grande valeur et la même construction en acier que notre HSP-20A, mais avec 30 tonnes de force!
- Largeur de travail de 21 653 pouces.
- Course du cylindre de 5,9 po.
- Les pièces hydrauliques de qualité industrielle assurent une utilisation fluide et fiable pendant des années.
- Le cylindre peut se déplacer à gauche et à droite dans le cadre, en fonction de l’orientation du travail.
- Vous avez la possibilité de travailler le HSP-30A manuellement, si vous avez besoin d’un contrôle plus fin.
- Livré en standard avec un ensemble de blocs en V.
- Le cadre principal en acier rigide et entièrement soudé élimine la flexion à pleine force pour obtenir des résultats précis.
- Généralement en stock pour des livraisons rapides.
- Baileigh couvre cette presse à cadre en H avec une garantie de pièces de 1 ans et un support technique à vie par téléphone.
Poids &Dimensions
- Taille de la table de travail 21,65 %"
- Distance maximale de la broche à la table Min. 5,94 - Max. 40,59 in
- Déplacement vertical de la table 2" - 44,5"
- Diamètre du bélier 2 375 %"
- Portance maximale de la poutre 2,5 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 30
- Course du piston 5,9 po (14,99 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Pression maximale 8485 psi
- Type Hydraulique
- Marque Baileigh Industriel
- Numéro de référence du fabricant 1004816
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial 30 Ton Air/Hand Operated H-Frame Press, 6 » Stoke, CE Approuvé
3699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit