Souvent achetés ensemble
Prix : 579,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Buyers Products Épandeur à la volée Groundskeeper à conducteur marchant, 100 lb Capacité
L’épandeur à la volée Groundskeeper à conducteur marchant facilite le dégivrage des allées et des trottoirs. Avec une plage d’épandage réglable jusqu’à 24 pieds et une capacité de 100 lb, il est idéal pour les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les campus universitaires à la recherche d’un moyen efficace de garder leurs chemins dégagés. Vous pouvez couvrir de grandes surfaces à l'aide de sel ensaché ou de fonte de glace sans avoir besoin de s'arrêter et de recharger. La trémie de 1,67 pieds cubes de l'épandeur manuel est faite d'un polymère durable qui ne rouille pas ou ne bosse pas. Lla boîte de vitesses fermée comprend des engrenages en alliage de qualité commerciale et un raccord de graisse intégré pour protéger les pièces mobiles de l’épandeur des éléments. Comprend un écran en maille d’acier pour aider à empêcher les matériaux étrangers d’entrer dans la trémie et le couvercle en nylon pour protéger les matériaux de propagation de la pluie, et d’autres éléments. Les autres caractéristiques comprennent le cadre en acier carboné soudé ensoudage de poudre pendant des années d'utilisation à faible entretien. Le flux de matière est contrôlé avec un simple levier pour faciliter l’utilisation, et la fileuse est alimentée par le mouvement de l’essieu pour un faible entretien et un étalement fiable. 1 an de garantie limitée.
L’épandeur à la volée Groundskeeper à conducteur marchant facilite le dégivrage des allées et des trottoirs. Avec une plage d’épandage réglable jusqu’à 24 pieds et une capacité de 100 lb, il est idéal pour les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les campus universitaires à la recherche d’un moyen efficace de garder leurs chemins dégagés. Vous pouvez couvrir de grandes surfaces à l'aide de sel ensaché ou de fonte de glace sans avoir besoin de s'arrêter et de recharger. La trémie de 1,67 pieds cubes de l'épandeur manuel est faite d'un polymère durable qui ne rouille pas ou ne bosse pas. Lla boîte de vitesses fermée comprend des engrenages en alliage de qualité commerciale et un raccord de graisse intégré pour protéger les pièces mobiles de l’épandeur des éléments. Comprend un écran en maille d’acier pour aider à empêcher les matériaux étrangers d’entrer dans la trémie et le couvercle en nylon pour protéger les matériaux de propagation de la pluie, et d’autres éléments. Les autres caractéristiques comprennent le cadre en acier carboné soudé ensoudage de poudre pendant des années d'utilisation à faible entretien. Le flux de matière est contrôlé avec un simple levier pour faciliter l’utilisation, et la fileuse est alimentée par le mouvement de l’essieu pour un faible entretien et un étalement fiable. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Profondeur 13-3/8 po (33,97 cm)
- Diamètre de la roue 13 in (33,02 cm)
- Largeur d’étalement 24 pi (7,32 m)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1,67 pi³ (0,05 pi³.m)
- Contrôle de porte Diapositive
- Diffusion de matériel Sel de roche, fonte de glace, engrais, graine, chaux
- Marque Buyers Products
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Numéro de référence du fabricant 3042650
- Spinner Type 9" poly
- Couleur Rouge
- Type de roue Pneumatique
- Type d’épandeur Broadcast
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Produits acheteurs Groundskeeper 3042650 Walk Behind Spreader
-
Produits acheteurs Groundskeeper 3042650 Walk Behind Spreader
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sel de déglaçage Arctic ECO Green Xynyth, sac de 44 lb – 200-60043
Article nº : B1338962
Pas encore évalué
49,95 $
Buyers Products Épandeur à la volée Groundskeeper à conducteur marchant, 100 lb Capacité
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange