Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BEVCO Scooter tabouret avec plateau à outils - Polyuréthanne - Noir

BEVCO Scooter tabouret Tool Tray - polyuréthane - noir

Article nº : WBB2183135

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 321,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret industriel - Acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Interion® Tabouret médical antimicrobien - Vinyle  - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Tabouret de magasin - Vinyle  - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

BEVCO entretien réparation tabouret, 14" diamètre siège polyuréthane, 16" diamètre en plastique plateau de rangement, cinq 3" roulettes en caoutchouc, 2 w / verrouillage des freins

ENTRETIEN réparation tabourets de BEVCO sont idéales pour une utilisation dans des applications industrielles, entrepôts et ateliers d’usinage où vous auriez à courber ou accroupissez-vous pour terminer votre travail. Tabourets de réparation comprennent un espace pour les outils sur le plateau de l’outil en plastique pratique sous le siège. Disponible en deux hauteurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Profondeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 15-1/2 - 20-1/2 po
  • Hauteur maximale du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur du siège 15-1/2 - 20-1/2 po
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique
  • Hauteur minimale du siège 15-1/2 po (39,37 cm)

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Selles scooter
  • Roulettes incluses Oui
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Polyuréthanne
  • Description Entretien réparation tabouret
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque BEVCO
  • Type de dossier Dos-nu
  • Numéro de référence du fabricant 3057
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 12 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/BIFMA
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
BEVCO Scooter tabouret avec plateau à outils - Polyuréthanne - Noir

BEVCO Scooter tabouret Tool Tray - polyuréthane - noir

Article nº : WBB2183135