✓ Respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation du réfrigérant 134A.
✓ Peu d'entretien.
✓ Comprend un système de vidange automatique.
Le sécheur d'air frigorifique Global Industrial™ offre des performances supérieures et est conçu pour une utilisation fiable pendant de nombreuses années. Ce sécheur, ne nécessitant que peu ou pas d'entretien, est efficace et idéal pour les compresseurs sans refroidisseur final. Il élimine l'huile, l'eau, la poussière et les particules de saleté afin d'améliorer la qualité de l'air, la durée de vie des outils et la qualité des résultats. Son format compact lui permet de s'intégrer facilement dans tous les espaces et il est compatible avec les compresseurs de 5, 7,5 et 10 CV jusqu'à 57 CFM. Garantie limitée de 5 ans. Dimensions : 56 cm (L) x 33 cm (l) x 58 cm (H).
Global Industrial
Référence :WBB2811239
Global Industrial Sécheur d'air réfrigéré ™, 30 CFM, monophasé, 115 V
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,589.00
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
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 34 po |
| Hauteur | 4 po |
| Poids | 70 lb |
| Raccordements d'air NPT | 2 po |
Détails du produit
| CFM | 30 CFM |
| Hertz | 60 Hz |
| Après refroidissement | Oui |
| Réfrigérant | 134A |
| Pression maximale | 230 psi |
| Tension | 115 V |
| Phase | 1 |
| Description | Compresseur d'air Sécheur d'air |
| Référence fabricant | B2811239 |
| PSI | 232, 16 BAR psi |
| Température d'entrée maximale | 140 °F |
| Méthode de refroidissement | Réfrigérant |
| Point de rosée sous pression | 50 |
| CFM à 90 PSI | 34 CFM |
| Température ambiante maximale (refroidissement par air) | 122 |
| Consommation électrique nominale | 115 kW |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 année |
Conformité et certifications
| Certifications | UL |