Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



eLEDing

Référence :WBB3086414

Référence fabricant : EE840W-SHRC30

eLEDing® Solar Ultra Power 30W 4800 LM CREE 5000K DEL Éclairage de stationnement à distance

Description du produit
Le 30W DEL Ce lampadaire solaire ultra-puissant est conçu pour les projets commerciaux, industriels et résidentiels. Entièrement alimenté par une source d'énergie solaire zéro émission de carbone, il constitue une solution d'éclairage de sécurité écologique idéale pour les zones à accès limité au réseau électrique. Il offre un flux lumineux maximal de 4 800 lumens et un profil d'éclairage intelligent avec compensation automatique de la consommation en cas de faible luminosité ou de mauvaises conditions météorologiques.

Caractéristiques:
  • Parfait pour l'éclairage de grands espaces stationnements rues, pistes cyclables, allées piétonnes, sentiers communautaires, trottoirs, terres agricoles, parcs, terrains de sport, zones de loisirs, piscines, communautés, aéroports d'aviation générale, ports, arrêts/gares routières et chantiers de construction
  • Composé d'un alliage d'aluminium moulé de haute qualité et d'un panneau solaire en verre trempé, il offre une longue durée de vie et des performances de charge très efficaces.
  • La luminosité est d'environ 4800 lm à luminosité maximale
  • Doté d'un système de gestion intelligente de l'énergie (IPM), ce dispositif offre une compensation automatique de la puissance afin d'optimiser les performances globales de l'éclairage dans des conditions météorologiques critiques et à différents endroits géographiques.
  • La télécommande incluse offre trois profils d'éclairage SMART innovants et sélectionnables, avec une véritable autonomie du crépuscule à l'aube, pour une utilisation nocturne complète. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur profil d'éclairage en fonction de leurs besoins réels, avec une plus grande flexibilité pour gérer et réduire la consommation d'énergie en fonction des conditions météorologiques extrêmes ou dans un environnement difficile.
  • Batterie lithium-ion haute performance : non toxique et respectueuse de l’environnement, elle offre une densité énergétique élevée et une durée de vie prolongée d’au moins 5 ans. Remplacement facile à réaliser soi-même.
  • Caractéristiques : détecteur de mouvement numérique ePIR 360° avec portée réglable
  • Éclairage continu jusqu'à plus de 80 heures, pris en charge par le système IPM
  • Inventé (technologie brevetée), conçu, développé, fabriqué et contrôlé en termes de qualité aux États-Unis
  • Garantie constructeur de 2 ans


PRIX
$1,869.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur35 po
Largeur13 po
Hauteur2 po
Poids31 lb
Nombre de DEL Ampoules24 lb

Détails du produit

TaperÉclairage public
Lampe incluseOui
Vie moyenne25 ans et plus d'expérience en RH
Température de couleur6000-6500 K
CouleurGris
Emplacement de montagePôle
Puissance30 W
Code de lampeDEL
MatérielAlliage d'aluminium moulé
DescriptionPanneaux solaires ultra-puissants DEL Éclairage public
Référence fabricantEE840W-SHRC30
Type d'ampouleIntégré DEL
lumens4800
MarqueeLEDing

Garantie

Garantie2 année

Conformité et certifications

CertificationsCE, RoHS, FCC, ISO9001:2015