Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Morse

Référence :WBB3145713

Référence fabricant : CP-310-3-230

Ensemble de commande Morse® série 310 pour le modèle Morse® 310-3, triphasé, 230 V, 60 Hz

Description du produit
Boîtier de commande pour modèle 310-3, compatible avec une alimentation triphasée 230 V 60 Hz. Boîtier NEMA 4/12 comprenant une minuterie, un bouton marche/arrêt, un arrêt d'urgence et un sectionneur à fusible verrouillable. Alimentation minimale requise : 15 A.

PRIX
$3,829.00

1
1
Expédié sous 30 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur12-1/2 po
Hauteur9 po

Détails du produit

TaperGroupe de contrôle
CouleurGris
Intensité de courant15 A
StyleSérie 310
Tension230 V
Phase3
Référence fabricantCP-310-3-230
MarqueMorse
Fréquence60

Garantie

Garantie1 année