Morse

Référence :WBB3145732

Référence fabricant : GEK-310-1

Kit de protection et verrouillage de sécurité pour le modèle Morse 310-1, monophasé, 230 V CA, série 310

Description du produit
Les enceintes de protection pour les tambours de chargement basculants Morse® sont équipées d'un dispositif de sécurité qui arrête automatiquement le tambour dès l'ouverture de la porte. Ouvrez la porte de l'enceinte, placez votre fût sur le tambour, puis refermez la porte pour lancer le chargement. Les connexions sont incluses uniquement pour le modèle pneumatique. Les kits de commande Morse® (page 3) fournissent les commandes et les connexions pour les modèles à courant alternatif. Tous les kits de commande Morse® (voir page 3) incluent un transformateur basse tension et les bornes nécessaires au raccordement de l'interrupteur de sécurité externe de ces enceintes de protection. Les kits de commande et les enceintes Morse® sont conformes aux normes OSHA UNIQUEMENT s'ils sont installés correctement avec le dispositif de sécurité.

Installez tous les rotateurs Morse® conformément aux exigences locales en matière d'enceinte et de verrouillage de sécurité. Une solution consiste à utiliser une enceinte Morse® avec verrouillage de sécurité, ce qui permet l'arrêt automatique du rotateur à l'ouverture de la porte. Les raccordements électriques et les commandes du moteur doivent également être conformes aux réglementations locales en vigueur. Pour la conformité aux normes OSHA aux États-Unis, consultez la sous-partie O.1910.212(a)(4) : « Fûts, conteneurs et fûts. Les fûts, fûts et conteneurs rotatifs doivent être protégés par une enceinte reliée au mécanisme d'entraînement, de sorte que le fût, le conteneur ou le fût ne puisse tourner que si l'enceinte de protection est en place. »

Caractéristiques:
  • Kit de boîtier et de verrouillage de sécurité à installer par le client avec un tambour de brassage monophasé (NON antidéflagrant) Morse® série 310
  • Le système de verrouillage arrête automatiquement la machine si la porte est ouverte.
  • Dimensions extérieures entre poteaux : L : 88 po x l : 52 po x H : 63-1/4 po (224 x 132 x 161 cm)
  • Possède une ouverture de porte de 121,7 cm (4 pieds) de large.
  • Espace de 8,25 cm (3-1/4 po) sous le portail et les panneaux latéraux
  • Interrupteur de portail


PRIX
$7,329.00

1
1
Navires dans 20 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur88 po
Largeur52 po
Hauteur63-1/4 po

Détails du produit

StyleSérie 310
TypeKit d'enceinte de protection
Tension230 V
MatérielAcier/Émail cuit
Phase1
CouleurGris
Référence fabricantGEK-310-1
MarqueMorse

Garantie

Garantie1 année